{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | PV720 | |
Schneidstoff | Cermet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | WP | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 270 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260093 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664753703 | |
Herstellernummer | TLD01525 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte PV720
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 7.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 6.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidstoff | Cermet | Cermet |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Sorte | PV720 | CU7010 |
Hauptanwendung | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |