{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 100305 TR | |
Typ | UNI | |
Eckenradius | 0,5 mm | |
Sorte | HB720 | |
Schneidstoff | HM | |
Plattenstärke | 3,18 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215883 UNI |