GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 09T308 FN, MKD, Schneidkantenausführung NL

Artikel-Nr.: 265920 NL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Möglichkeit zum Nachschärfen: ja

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGW 09T308 FN
Sorte MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen ja
Schneidstoff MKD
Beschichtung unbeschichtet
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung NL
Schnitttiefe ap 0,01 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,005 mm/U - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 1.600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265920 NL
EAN / GTIN 4062406095697

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
GFK, CFK
N
Graphit
N
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten.
Verfasung für langspanende NE-Metalle.

Verwendung:

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

Empfehlung:

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master Eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb