Wandhalter, DIN A4, Typ: BLUE

Artikel-Nr.: 974650 BLUE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Sichttafeln 5
Material Sichttafel Polypropylen
Material Halter Metall
Farbe blau
maximal geeignet für Papierformat DIN A4
Dokumentenecht ja
Scannertauglich ja
Befestigungsart zum Anschrauben
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Produktart Sichttafel-Wandhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974650 BLUE
EAN / GTIN 4005546506494
Herstellernummer 5551-07

Beschreibung

Ausführung:

Metallwandhalter zum Anschrauben. Mit 5 Sichttafeln im Format DIN A4 aus PP, dokumentenecht und scannertauglich.

Verwendung:

Leichter Austausch der Dokumente durch Zapfenmechanik.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb