Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Garderobenschrank mit Schrägdach, Sitzbank und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2

Artikel-Nr.: 949640 2

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 110
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,8 mm
Türöffnungswinkel 110 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe vorne 2.090 mm
Höhe hinten 2.290 mm
Breite 610 mm
Tiefe 500 mm
je Abteil Nutzbreite 220 mm
je Abteil Nutztiefe 465 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.260 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe 360 mm - 530 mm
Sitzbank Höhe 420 mm
Sitzbank Breite 610 mm
Sitzbank Tiefe 315 mm
Gewicht 59 kg
Produktart Garderobenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949640 2
Herstellernummer 949640 2

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteilbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Die Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Sitzlatten der Sitzbank standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert.
Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, Sitzbank ähnlich anthrazitgrau, pulverbeschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb