Zählsystem, Typ CCS

Artikel-Nr.: 479542
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).
  • Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.
  • Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.
  • Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.
  • Netz- und Akkubetrieb möglich.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
  • Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

Zählsystem bestehend aus einer Referenzwaage und einer Mengenwaage (Plattformwaage) mit 2,0 m Verbindungskabel.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube für Referenzwaage.

Sonderzubehör:

Interner Akku, Signallampe auf Anfrage.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb