Stereomikroskop

Artikel-Nr.: 491782
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

StereoZoom-Mikroskop mit einem Vergrößerungsbereich von 5× bis 30×, der sowohl Detailbetrachtungen als auch einen Überblick erlaubt. Dank der patentierten FusionOptics™ Technologie liefert das Leica A60 eine Schärfentiefe von 13,6mm in der niedrigsten Zoomstufe − das zeitaufwändige Nachfokussieren höherer Bauteile entfällt.
  • Einzigartige Schärfentiefe (13,6 mm).
  • 46 mm Objektfeld.
  • Ergonomisches Arbeiten durch hohen Arbeitsabstand (122 mm).
  • Antistatisches Kunststoffgehäuse.
  • Inklusive LED-Ringlicht mit 10 Helligkeitsstufen.
  • Diffusor zur Reduzierung von Reflexen (abnehmbar).

Verwendung:

Ideal für industrielle Inspektionen, Montagen und Qualitätskontrollen.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel.

Sonderzubehör:

Durchlichtbeleuchtung Nr.491777 Gr. BLI.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb