Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Magnet-Prisma einzeln, Länge×Breite: 80X70mm

Artikel-Nr.: 447120 80X70

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Wellen-⌀ 6 mm - 66 mm
Länge 80 mm
Breite 70 mm
Höhe 95 mm
Gewicht pro Stück 3 kg
Verpackung stabile Box
Produktart Prisma

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 447120 80X70
Herstellernummer 447120 80X70

Beschreibung

Ausführung:

Drei magnetische Kontaktflächen (kleines Prisma, großes Prisma, Ober- und Unterseite gleichzeitig geschaltet).
Stirnfläche und die Seitenflächen winkelgenau zu den Prismen geschliffen. Ebenheits- und Parallelitätstoleranz 0,01 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb