{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ganze Länge | 160 mm | |
für Leiterquerschnitt | 0,5 mm2 - 5 mm2 | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 728731 160 | |
EAN / GTIN | 2050001009043 |