Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Ersatzsägeblatt mm

Artikel-Nr.: 581725
  • Blattlänge: 265

Produktdetails

Technische Daten

Zahnausführung Kreuzschliff
Zähne pro Zoll 16
Blattlänge 265 mm
Produktart Handsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581725
Herstellernummer GNB265P/-1

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kreuzschliff für saubere Schnittflächen bei hoher Schnittleistung. Blattstärke 0,6 mm.

Verwendung:

Für schnelle, schmale Schnitte in trockenes Holz, Kunststoff, Melamin, Gipskarton, etc.

Passend für:

Zugsäge Nr. 581720.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb