{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewicht ohne Stiel | 1 kg | |
Stiellänge | 255 mm | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 751150 1 | |
EAN / GTIN | 4016134506932 | |
Herstellernummer | 5293981000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fäustel mit „Ultratec“-Stiel, Gewicht ohne Stiel: 1kg
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
CHF 34.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar
CHF 19.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
61 Stück sofort lieferbar
CHF 12.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewicht ohne Stiel | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Stiellänge | 255 mm | 260 mm | 260 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | ||
Werkstoff Stiel | Hickory Holz | ||
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer |