• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Schraubendreher für Torx® mit Kugelkopf TX30

Artikel-Nr.: 625800 TX30
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 K TORX®
Torx®-Profil TX30
Klingenlänge 115 mm
ganze Länge 220 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625800 TX30
Herstellernummer 05027958001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spitze als Kugelkopf ausgebildet; bis 25° schräg ansetzbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb