{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 50 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Vierkant mit Wobble-Fix | mit Schwenkwinkel | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 641135 50 | |
EAN / GTIN | 4991644126613 | |
Herstellernummer | 4763-50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Verlängerung, 1/2 Zoll „Wobble-Fix“, ganze Länge: 50mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF 15.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 4.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 10.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
ganze Länge | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vierkant mit Wobble-Fix | mit Schwenkwinkel | ||
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |