• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Lederhandschuhe

kg
-
kg
mm
-
mm
15 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Arbeitshandschuhe aus Leder – Idealer Partner bei der Arbeit

    Leder Arbeitshandschuhe sind bei vielen Handwerksarbeiten die erste Wahl, wenn es um Schutzhandschuhe mit hohem Tragekomfort geht. Das robuste Material Leder ist nicht nur stabil, sondern gleichzeitig weich und anschmiegsam. Diese Eigenschaften von Arbeitshandschuhen ermöglichen ein exaktes Arbeiten, auch wenn es um die Montage von Kleinteilen geht, wo Fingerspitzengefühl gefragt ist. Darüber hinaus eignen sich die Leder-Handschuhe sowohl bei der Arbeit in kalten Umgebungen als auch bei großer Hitze. Sie transportieren den Schweiß nach außen und sind atmungsaktiv. Solche hochwertig hergestellten Arbeitshandschuhe aus Leder können Sie schnell und einfach in einer großen Auswahl im Online-Shop der Hoffmann Group bestellen.

    Robuste Arbeitshandschuhe aus Leder in hochwertiger Qualität im Online-Shop der Hoffmann Group erhältlich

    Die speziellen Arbeitshandschuhe sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich und müssen somit je nach Anforderung an die Tätigkeit ausgewählt werden. Ein Montagearbeiter hat andere Ansprüche an solch einen Arbeitsschutzhandschuh als ein Facharbeiter auf der Baustelle, der im Winter zusätzlich enormer Kälte ausgesetzt ist. Dabei dient die EN 388 „Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren“ zur Orientierung. Diese legt Richtlinien fest bezüglich:

    • Abriebfestigkeit
    • Schnittfestigkeit
    • Reißfestigkeit
    • Durchstichfestigkeit

    Die Zahlen 0 bis 5 kennzeichnen dabei die jeweilige Leistungsstufe. Je höher die Zahl, desto besser schützt der Handschuh. Bei der Abriebfestigkeit wird der Lederhandschuh mittels Schleifpapier auf den Abrieb geprüft. Für die Schnittfestigkeit wird ein rotierendes Kreismesser mit dem Handschuh in Kontakt gebracht und die Reißfestigkeit wird mittels Reißprobe ermittelt. Bei der Durchstichfestigkeit wir ein Nagel in die Arbeitshandschuhe aus Leder geschlagen. Abhängig von der Höhe der Krafteinwirkungen findet die Einteilung in die Leistungskategorien statt. Qualitätshandschuhe aus Leder mit den entsprechenden Leistungsanforderungen für Ihren Betrieb finden Sie im Online-Shop der Hoffmann Group.

    Doch nicht nur der Schutz der Hände mit Leder-Arbeitshandschuhen ist bei Tätigkeiten im Bereich Industrie, Montage oder auf Baustellen wichtig: Das Tragen geeigneter Arbeitsschutzkleidung als Persönliche Schutzausrüstung schützt zuverlässig vor möglichen Risiken, Verletzungen oder anderen Gefahren. Ob Augenschutz, Gehörschutz oder Kopf- und Gesichtsschutz, mit der richtigen Ausrüstung sind Sie für jede Situation gewappnet.

    Welche Arten von Leder-Arbeitshandschuhen gibt es?

    Nach dem Tragen von Arbeitshandschuhen aus Leder ist es wichtig, die Hände mit einer hochwertigen Hautpflege zu reinigen und sie vor dem Austrocknen zu schützen. Nach getaner Arbeit sollten die Hände daher mit einer Handdesinfektion desinfiziert werden und anschließend mit einer Hautpflegecreme gepflegt werden.

    Was müssen gute Arbeitshandschuhe aus Leder bieten?

    Leder-Arbeitshandschuhe als Schutzausrüstung müssen zunächst einmal einen optimalen Schutz gegen mechanische Risiken bieten. Darüber hinaus sind der Tragekomfort und der hohe Anspruch an die Funktionalität maßgeblich. Die Handschuhe sollten robust sein, dennoch bei verschiedenen Fertigungsprozessen oder in Verbindung mit Nässe oder Ölen einen hohen Tastsinn und Griffsicherheit gewährleisten. Folgende Eigenschaften sind für Leder-Arbeitshandschuhe wichtig:

    • Einhaltung zu erfüllender Sicherheitsstandards
    • optimale Bewegungsfreiheit
    • hohe Griffsicherheit
    • hoher Tragekomfort
    • gewährleistete Abriebfestigkeit
    • hohe Verschleißfestigkeit
    • größtmögliche Reißfestigkeit

    Für einen hohen Tragekomfort sorgt eine Innenbeschichtung aus Baumwolle. Hohe Schäfte bieten zudem auch den Unterarmen Schutz.

    Die Hoffmann Group bietet ein umfangreiches Sortiment an Arbeitshandschuhen aus Leder sowie weitere Artikel für den Schutz im Berufsalltag für jeden Bedarf. Die Hoffmann Group setzt dabei ausschließlich auf hochwertige Produkte in bester Qualität zum einmaligen Nutzen-Preis-Verhältnis. Im Online-Shop der Hoffmann Group können Sie jetzt alles bequem, direkt und sofort bestellen.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb