• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Berufsschuh Clog weiß 5300, OB

Artikel-Nr.: 092970
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
10 Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: OB
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der RUBBER Serie.
  • Obermaterial aus perforiertem Glattleder.
  • Innenfutter Deckfleck Leder.
  • Verstell- und klappbarer Fersenriemen.
  • PU/Gummi-Laufsohle, rutschhemmend.
  • Sanitized® behandelt.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "ESD Komplettlösungen"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb