Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halbschuh schwarz ESD 106 VITALITY, S2 NB, EU-Schuhgröße: 35

Artikel-Nr.: 092735 35

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 35
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092735 35
Herstellernummer ESD AL 106 VITALITY SCHW NB 35

Beschreibung

Ausführung:

Business Sicherheitshalbschuh ESD 106 VITALITY mit SECURA VARIO Vitality® Multizonendämpfung und STEITZ FLEX-ZONE® Laufsohle mit Flexionszone.
  • Geschmeidiges Glattleder.
  • Atmungsaktives SECURA TEX-Funktionsfutter.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • TPU VX ESD Laufsohle, anthrazit.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092736.
Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 35 – 48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb