Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe × Tiefe: 200X400mm

Artikel-Nr.: 990581 200X400
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe × Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 190 mm
Tiefe 400 mm
lichte Höhe 200 mm
Produktart Fachbodenteiler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990581 200X400
EAN / GTIN 4004514220431
Herstellernummer 12384-25

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches Einstecken der Trennbleche in die Systemlochung des Fachbodens.

Verwendung:

Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen.

Passend für:

Fachbodenregale Nr. 990500990514, Fachboden Nr. 990580.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb