Holm-Paar EGN Duo 165×50×1,8 3600 mm

Artikel-Nr.: 991365 3600
Setpreis 2 Stück (CHF 224.50 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Holmhöhe 165 mm
Holmlänge 3.600 mm
Tragfähigkeit je Holmpaar 4.000 kg
Einsatzbereich Regal
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991365 3600
Herstellernummer 46432-2

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgeformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen. Jede Agraffe hat bis zu 5 stabile Haken für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer.

Passend für:

Palettenregale ab Baujahr 08/2018 bis 05/2022.

Lieferumfang:

2 Stück Holme zum Einhängen in Ständerrahmen, inklusive je 2 Sicherungsstifte.

Lackierung:

Ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

Weitere Holme mit Holmlänge 2700 mm finden Sie unter Nr. 991337, 991341, 991345 im Hauptkatalog Band 3.
Für Regale bis Baujahr 05/2022 dürfen Holme nur im Austausch bei Beschädigung verwendet werden. Bei Änderung des Regals, z.B. Einbau zusätzlicher Holmebenen, muss eine Neuberechnung erfolgen nach DIN 15512:2020.
Tragfähigkeit nur in Verbindung mit Rahmen S645-B25.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb