• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Nachrüsttraverse Länge 1000 mm 42-98 mm

Artikel-Nr.: 966610 42-98

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.000 mm
Holmtiefe 42 mm - 98 mm
Einsatzbereich Leitern
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966610 42-98
Herstellernummer 40251

Beschreibung

Ausführung:

Quertraverse für den nachträglichen Anbau.
Traversenlänge 1000 mm. Ab Holmtiefe 42 – 98 mm × 25 mm. Anbau an konische Leitern möglich.
Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.

Passend für:

Nr. 966080 Gr. 14.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb