Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Präzisions-Flachschleifscheibe D×T×H (mm) C60

Artikel-Nr.: 591820 C60
  • Schleifverfahren: Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Form: 1

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Flachschleifen
Schleifmittel Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Spezifikation C60J11V18
Form 1
Scheiben-⌀ D 400 mm
Scheibenbreite T 40 mm
Bohrungs-⌀ H 203 mm
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 591820 C60
Herstellernummer 775149

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Hartmetall (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Stein
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß.
  • Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.
  • Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

Offenporige Siliciumcarbid Schleifscheibe mit geringer Zusetzneigung. Zur Bearbeitung von Aluminium, NE-Metallen, Titan, HM und Grauguss geeignet.

Spezifikation:

C60J11V18.

Hinweis:

Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb