Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmoment-Prüfgerät für Drehmomentschlüssel „SmartCheck“, maximales Drehmoment: 10N·m

Artikel-Nr.: 654650 10

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 10 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 1 Nm - 10 Nm
Anzeigegerät Breite 120 mm
Anzeigegerät Höhe 124 mm
Anzeigegerät Tiefe 167 mm
Gewicht 5,21 kg
Vierkant-Aufnahme 1/4 Zoll
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654650 10
EAN / GTIN 4018754273003
Herstellernummer 96521202

Beschreibung

Ausführung:

Variables und flexibles Drehmoment-Prüfgerät dank drehbarem Display und Grundkörper. Horizontale und vertikale Montagemöglichkeit. Das Display und die Folientastatur sind spritzwassergeschützt und das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff.
3 Anwendungsmodi:
  • Mitlaufende Anzeige (Track)
  • Knickpunkterkennung (First-Peak)
  • Spitzenwertanzeige (Peak-Hold)

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

Vorteil:

Kompaktes und variables Drehmoment-Prüfgerät. Betrieb über Netzteil oder Batterie.

Verwendung:

Einstellen von Drehmoment-Schraubendrehern und -Schlüssel mit bzw. ohne Skala.

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil, in stabilem Kunststoffkoffer.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb