ZeroClamp Basisplatte (maschinentyp-/ tischbezogen)

Artikel-Nr.: 360014
Rabatt
ab  5710.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.05.2024
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Zentrumbohrung ⌀ 25 H7 zur Aufnahme des Zentriersatzes.

Werkstoff:

Basisplatte aus hochfestem Aluminium, oberflächenbehandelt.
Alle Komponenten des Spanntopfes aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025, Anschlussblöcke Nr. 360017 Gr. 12808 und Gr. 12805.

Hinweis:

Die Abbildung kann je nach Maschinentyp abweichen.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ZeroClamp"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "15 Jahre 15% Rabatt"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb