Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde SK 50

Artikel-Nr.: 301314
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Beschreibung

Ausführung:

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb