Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bundjacke CANVAS 320 marineblau

Artikel-Nr.: 091351
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Arbeitskleidungslinie Canvas 320 bietet hohen Schutz bei unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen. Mit Gummizug im Bund für einen bequemen Sitz. Reiß- und scheuerfest duch Cordura®-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen. Das pflegeleichte Gewebe ist aufgrund der Teflon®-Veredelung schmutz- und wasserabweisend. Mit Reflexbiesen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit.
Bundjacke mit verstellbaren Ärmelbündchen.
  • Zwei Brusttaschen, rechts mit aufgesetzter Handytasche.
  • Ärmeltasche mit Stiftfächern.
  • Verdecke Druckknopfleiste als Frontverschluss.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
Bundjacke in Farbkombination schwarz unter Nr. 091352.
Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.
Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.

Services & Produktberater

Größentabelle

PLANAM In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PLANAM beachten müssen.

Normale Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Schlanke Herrengrößen
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Untersetzte Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Herrengröße
Bestellgröße DE Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb