Sicherheitssandalen

23 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Sicherheitssandalen – die luftigen und leichten Sicherheitsschuhe

    Sicherheitssandalen zeichnen sich durch eine hohe Atmungsaktivität aus und eignen sich daher besonders gut bei Arbeiten im Innenbereich sowie bei hohen Außentemperaturen im Freien. Ob im Betrieb oder auf der Baustelle, bei der Hoffmann Group erhalten Sie das optimale Schuhwerk für Ihre Füße. Sicherheitssandalen bieten Ihnen nicht nur Schutz, sondern sorgen auch für ein angenehmes Fußklima. Entdecken Sie abwechslungsreiche Modelle für Damen und Herren in unterschiedlichen Farben und Schutzklassen, mit elastischen Senkeln oder komfortablem Klettverschluss. Bestellen Sie Ihr Wunschmodell schnell und unkompliziert online bei der Hoffmann Group.

    Wodurch zeichnen sich Sicherheitssandalen aus?

    Bei Sicherheitssandalen kommen moderne Hightech-Materialien sowie robuste Lederstoffe zum Einsatz, die Ihre Füße atmen lassen und für einen hohen Tragekomfort sorgen. Für eine zusätzliche Belüftung sind die Schuhe an verschiedenen Stellen mit Öffnungen versehen. Je nach Modell werden nahezu nahtfreie Schaftkonstruktionen verwendet, um Druckstellen zu vermeiden. Eine rutschfeste Gummi- oder Kunststoffsohle gewährt Ihnen sicheren Halt. Sicherheitssandalen lassen sich mühelos aus- und anziehen. Modelle mit dämpfender Sohle und ergonomischer Passform bieten bei der Arbeit besonders angenehmen Komfort. Sollten Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen arbeiten, empfehlen sich Modelle mit Reflektoren.

    Wo kommen Arbeitssandalen zum Einsatz?

    Als Teil der Arbeitskleidung sind Sicherheitsschuhe wie Sicherheitssandalen in vielen Bereichen, Branchen und Betrieben gesetzlich vorgeschrieben. Sie werden häufig in Industriebetrieben und Umgebungen getragen, in denen keine Feuchtigkeit an die Füße gelangt. Besonders gefragt sind sie im Industriebereich und in Handwerksbetrieben, aber auch in der Dienstleistungsbranche und in der Landwirtschaft.

    Sicherheitsschuhe: Sandalen mit verschiedenen Sicherheitsklassen

    Sicherheitssandale ist nicht gleich Sicherheitssandale. Der sommerliche Fußschutz ist in verschiedenen Klassen erhältlich. Je nach Arbeitsumfeld und Einsatzgenbiet empfehlen sich Sandalen mit entsprechenden Sicherheitsmerkmalen.

    SB Sicherheitssandalen

    Sandalen mit der Sicherheitsklasse SB verfügen über eine integrierte Zehenschutzkappe. Diese ist aus Kunststoff oder Metall gefertigt. Der Zehenbereich ist bei diesen Sicherheitssandalen geschlossen, der Fersenbereich kann hingegen offen sein.

    S1 Sicherheitssandalen

    Eine Zehenschutzkappe gehört ebenfalls zur Grundausstattung einer Sicherheitssandale Klasse S1. Zudem sind die Schuhe resistent gegenüber Öl und Benzin. Eine ausgeprägte Dämpfung im Fersenbereich federt Stöße ab und schont auf diese Weise die Gelenke.

    S1P Sicherheitssandalen

    Sicherheitsschuhe der Klasse S1P besitzen die gleichen Sicherheitsmerkmale wie Modelle der Klasse S1. Der Unterschied liegt in der Durchtrittsicherheit. Eine durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl oder einem anderen robusten Material verhindert, dass spitze Gegenstände wie Nägel, Scherben o. Ä. in den Schuh eindringen. Ein rutschfestes Profil sorgt für einen sicheren Halt.

    Sicherheitssandalen mit zusätzlicher ESD-Ausstattung

    Neben den bereits genannten Sicherheitsmerkmalen verfügen einige Sandalen über einen ESD-Schutz. Dieser erdet die elektrostatische Aufladung des Körpers, die durch Reibung entsteht. Eine ESD-Ausstattung verhindert, dass empfindliche elektronische Bauteile durch die eigene Aufladung zerstört werden. Diese Eigenschaft ist in Industriebetrieben, die Hightech-Produkte fertigen, ein Muss.

    Sicherheitssandalen überzeugen auch optisch

    Bei der Arbeit hat die Schutzfunktion von Sicherheitsschuhen oberste Priorität. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Schuhe nicht auch optisch glänzen dürfen. Die Sicherheitssandalen bei der Hoffmann Group zeichnen sich durch modische Designs aus und sind oft kaum von normalen Freizeit- und Laufschuhen zu unterscheiden. Sie schützen also nicht nur, sie sehen dabei auch gut aus! Wählen Sie zwischen verschiedenen Farbkombinationen wie Grau und Pink, Schwarz und Rot oder Schwarz und Blau. Mit den Sicherheitssandalen aus unserem Online-Shop sind Sie auch bei der Arbeit ansprechend und modisch gekleidet.

    Bei der Hoffmann Group Sicherheitssandalen namhafter Hersteller online bestellen

    Kaufen Sie Ihre Berufsbekleidung oder Arbeitskleidung für zu Hause online bei der Hoffmann Group und freuen Sie sich auf hochwertige Produkte zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis. Wir bieten Ihnen eine vielfältige Auswahl an Sicherheitsschuhen: Sandalen, Stiefel, Halbschuhe und viele weitere Modelle für Herren und Damen erhalten Sie bei uns in verschiedenen Farben, Materialien und Designs sowohl in kleinen als auch in großen Größen. Klicken Sie sich durch unser Sortiment und bestellen Sie Sicherheitssandalen von Elten, uvex, STEITZ SECURA und vielen weiteren Marken bequem online bei uns im Shop!

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb