{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Herstellerbezeichnung | 9088-200 | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Trägermaterial | PET-Folie | |
Klebmasse | Modifiziertes Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 1,16 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 10 % | |
Besonderheit | UV-beständig; scherfest | |
Anwendung | Befestigen | |
temperaturbeständig bis | 150 °C | |
Material Abdeckung | Papier | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 40 % - 65 % | |
Mindesthaltbarkeit | 24 Monat | |
Farbe | transparent | |
Länge | 50 m | |
Breite | 19 mm | |
Stärke | 0,2 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083775 19X50 | |
Herstellernummer | 7100139264 |