{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 25 mm | |
Aufnahmegewinde M | M8 | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 26 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,27 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 9 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227315 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672899 | |
Herstellernummer | THN03504 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
213,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
211,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
210,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
291,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M8 | M8 | M8 | M8 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 25 mm | 26 mm | 23 mm | 23 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |