Ausführung:
- Dynamische Auswuchtung im Schieber für höchste Drehzahlen.
- Modularer Systemaufbau.
- Feinverstellung ohne zusätzliche Klemmung.
- Mit ABS® Anbindung für höchste Wechselgenauigkeit.
- Schnelle Grobverstellung durch Verstellen des Drehmeißels.
- Gezielte innere Kühlmittelzuführung zur Schneide.
- Kleinste Zustellschritte im µm-Bereich, innerhalb des Feinjustierbereichs von 0,25 − 0,6 mm im ⌀, abhängig vom Drehbereich.
- Die Feinverstellschritte betragen pro Teilstrich 0,002 mm im ⌀.
- Durch hohe Auflösung problemlose Einstellung bzw. Ablesbarkeit ohne Nonius.
Hinweis:
Zusätzliche Schneidenhalter, z. B.: zur Rückwärtsbearbeitung und mit anderen Winkeln = 15°, 30°, 45°, usw. kurzfristig lieferbar.
Wechselbrücke, Schneidenträger und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.