Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55° HB7720

Artikel-Nr.: 218080
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  126.00
  • ab 2
    ab CHF  105.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidrichtung: rechts und links

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität.
Zweischneidig

Verwendung:

Für Innen- und Außengewinde 55° nach Norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Toleranzklasse Medium Class A.

Hinweis:

Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung).
Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn.
Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn.