Gewinde-Fräswendeplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HB7720, Gänge pro Zoll: 14

Artikel-Nr.: 218020 14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gänge pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 1,814 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Gewindeart G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Flankenwinkel 55 Grad
Plattengröße 11 mm
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Gänge pro Zoll 14
Anzahl Schneiden Z 5
Innen-/Außenanwendung Innen; Außen
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218020 14
EAN / GTIN 4045197412300
Herstellernummer 218020 14

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Wendeplatte. 2fach einsetzbar.
  • Breiter Einsatzbereich durch universelle Spanbrechergeometrie.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit.

Verwendung:

Für Innen- und Außengewinde 55° nach Norm B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Toleranzklasse Medium Class A.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb