Torusfräskopf HPC, HB7820, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Artikel-Nr.: 210255 10/0,5
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 / R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Spiralwinkel: 42
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Schneidkopf-⌀ D 10 mm
Sorte HB7820
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Anzahl Schneiden Z 3
Spiralwinkel 42 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Aufnahmegröße 10 mm
Kopflänge l 13 mm
Schneidenlänge L2 7,5 mm
Eckenradius 0,5 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,09 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,12 mm
Schaftausführung GARANT TopCut
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210255 10/0,5
EAN / GTIN 4045197606877
Herstellernummer 210255 10/0,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
580
Alu (kurzspanend)
N
550
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Vollnut-Einsatzrichtwerte für ap max≤ 0,5×D.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb