Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CCGW 09T302, CBN725, Schneidkantenausführung: G

Artikel-Nr.: 265360 G

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGW 09T302
Sorte CBN725
Schneidstoff CBN
Schneidkantenausführung G
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 250 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265360 G
Herstellernummer 265360 G

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
unregelmäßig
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Einwegausführung – Nachschleifen entfällt!
  • Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb