Leichte mitlaufende Drehbankspitze

Artikel-Nr.: 320650
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
1 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°.
  • Leichte Ausführung.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bearbeiten kleiner und kleinster Teile auf kleinen und großen Drehmaschinen.