• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Abstechhalter radial 26 mm

Artikel-Nr.: 318899 26
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Schwerthöhe H 26 mm
Aufnahme PSC 50
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 58 mm
L1 53 mm
Außen-⌀ D 80 mm
Produktart Abstech-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318899 26
Herstellernummer PS5.AM3.K11.058

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Stechschwertern.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.