Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Abstechhalter radial 32 mm

Artikel-Nr.: 318842 32
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Schwerthöhe H 32 mm
Aufnahme HSK-T 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 80 mm
L1 80 mm
Außen-⌀ D 100 mm
Produktart Abstech-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318842 32
Herstellernummer HA6.AM3.K11.080

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Stechschwertern.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.