Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeughalter mit Kegelaufnahme Form F, VDI 40, für MK-Schaft: 2

Artikel-Nr.: 319745 2

Variante und Stückzahl wählen

für MK-Schaft Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form F
für Morsekegel-Schaft 2
VDI-Größe VDI 40
h1 32,5 mm
Bund-⌀ d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319745 2
Herstellernummer 319745 2

Beschreibung

Verwendung:

Für Werkzeuge mit MK-Schaft.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb