{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M5 / M8 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 30 mm | |
Außen-⌀ D | 13 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Pass-⌀ Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Produktart | Reduzierung |
Artikelnummer | 301341 M5/M8 | |
EAN / GTIN | 4045197548399 |