Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar HyFlex® 11-619

Artikel-Nr.: 094262
  • Handschuheigenschaft: Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: X

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® Serie. Extrem dünner und dennoch robuster Handschuh durch 18-Gauge-Stricktechnik. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten mit hohem Anspruch an Präzision, Endmontage von Elektromotoren, Klimaanlagen, Kabelbäumen.
HyFlex® 11-619. Mit Beschichtung bis in den Pulsbereich.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HyFlex®"