Metallsägeband 34×3800

Artikel-Nr.: 173852
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 75,80  CHF
  • ab 5
    ab 63,10  CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
10 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS Co 8

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.