• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Schlagbohrmaschine GSB242

Artikel-Nr.: 075720 GSB242
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
13 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Transportkoffer

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung GSB 24-2
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.100 W
maximales Drehmoment 40 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 900 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 3.000 min-1
maximale Schlagzahl 15.300 min-1
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 40 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 22 mm
Gewicht 2,9 kg
maximale Vibration nach EN 14,6 m/s2
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075720 GSB242
EAN / GTIN 3165140944519
Herstellernummer 060119C801

Beschreibung

Ausführung:

Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren.
  • Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen.
  • Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand.
  • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf.
  • Spindelhals-⌀ 43 mm (Europa-Norm) − im Bohrständer verwendbar.
  • 2-Gang-Getriebe.
  • Erhöhter Benutzerschutz dank KickBack Control.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör