GARANT GridLine ToolCar und GARANT GridLine ToolCar XL Werkstattwagen

Werkstattwagen ist nicht gleich Werkstattwagen. Dafür ist das ToolCar der neuen GARANT GridLine-Serie der beste Beweis. Ob Seitenfächer oder Schubladen, Laufräder oder Stromversorgung – in diesem rollenden Organisationstalent steckt das Know-how kontinuierlicher Weiterentwicklung.

GARANT GridLine ToolCar: der Werkstattwagen im Detail

  1. Seitenfach: Zentral verschließbare Stahlblechtür zur Werkzeugsicherung. Optionale Stromversorgung mit eingebauter Schuko-Steckdose zum Anschluss von Ladegeräten oder Elektrowerkzeugen.
  2. Schubladen: Vollauszug für optimalen Zugriff, wahlweise mit Selbsteinzug und Dämpfung. Tragfähigkeit bis 40 kg auch für schwere Artikel. Nicht manipulierbare Einzelauszugsicherung vermeidet Umkippen. Zentraler Entriegelungsgriff in der Griffleiste für komfortables Öffnen. Maximale Flexibilität in der Schubladenunterteilung für optimale Platzausnutzung. Aluminiumgriffleiste mit leicht austauschbaren und wiederbeschreibbaren PVC Beschriftungsstreifen.
  3. Ergonomischer Schiebegriff: Stabile Blechkonstruktion ummantelt mit einem 2K Haptoprene-Handgriff für höchsten Komfort unter extremen Einsatzbedienungen.
  4. Laufräder: Zuverlässiger, ruhiger Lauf und sicherer Stand. Innen robust und schlagfest, außen dämpfend. Für unterschiedlichste Anforderungen und Böden.

Der Werkstattwagen:
GARANT GridLine ToolCar

Das GARANT GridLine ToolCar XL ist wie gemacht für schwere und harte Einsätze. Mit den besonders großen Rädern von 200 mm Durchmesser ist es auch für unebenes Gelände perfekt geeignet. Die neue Tiefe von 600 mm und eine Schubladentiefe von 20G (500 mm) schafft noch mehr Platz für Ihr Werkzeug.

Mehr Raum, mehr Traglast, mehr Bodenfreiheit Ihre Lösung für die etwas schwereren Anwendungsfälle.

GARANT GridLine Matte und easyPick Kleinteilebehälter

Das ausgeprägte Raster verhindert das Rollen von Bauteilen. Perfekt zur Verrastung von GridLine easyPick Kleinteilebehältern. Diese passen auch in die seitliche Ablage.

Stabiler Griff

Griff aus Stahlrohr 25x25 mm mit 2K-Haptoprene® Ummantelung.

Große Schubladen 20x20 G

Passendes Einteilungsmaterial wie Schlitztrennleisten, Hartschaumeinlagen und easyPick Kleinteilebehälter für eine Schublade finden Sie in Gruppe 95.

Hinweis: Für Schubladen Höhe 200 mm passen ausschließlich Schlitztrennleisten Nr. 95 1520 Gr. 125.

GARANT GridLine ToolCar XL im Detail

1. Äußerst tragfähige Schubladen. Schubladentragfähigkeit 50 kg. Großer Wagen für großes und schweres Werkzeug.

2. Umfangreiches Zubehör. Seitenfach mit zentral verschließbarer Stahlblechtür standardmäßig. Weiteres Zubehör wie Lochblech- Rückwände, Ablageboden, Einhänge- und Medienwannen, Bambus-Arbeitsplatte. ToolCar-Zubehör, wie Zusatzschublade, Kabelaufroller, Ablagetablar oder Schreibablage auch passend für ToolCar XL.

3. Stabiles höhergelegtes Fahrwerk. Je zwei hochwertige, kugelgelagerte Bock- und Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern für Rad und Drehkranz, großer Durchmesser 200mm ideal für holprigen Untergrund. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle.

Zum GARANT GridLine ToolCar XL

Die Räder des GARANT GridLine ToolCars sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklung

Mobilität besitzt heutzutage einen hohen Stellenwert und gerade im Betriebseinrichtungsbereich kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu. Denn mobile Arbeitsplätze ermöglichen eine schnelle individuelle Anpassung der Arbeitsabläufe. Zudem benötigt ein bewegliches Arbeitsgerät eine geringere Planung, da man in einer Fertigungsstätte keinen expliziten Platz dafür vorsehen muss – was sicherlich auch den großen Erfolg des Werkstattwagens ausmacht.

Die Mobilität des neuen GARANT GridLine ToolCars steht und fällt mit seinen Rollen. Deshalb verfügen die neuen Räder in puncto Lager, Laufeigenschaften und Tragfähigkeit über extrem gute technische Eigenschaften. Die neuen Radbeläge sind bestens geeignet für verschiedene Anwendungen und vielfältige Untergründe, und bieten somit an den jeweiligen Einsatzorten bestmögliche Laufleistung bei gleichzeitig geräuscharmem Fahren. Darüber hinaus wurden die Rollen vergrößert, um dem Fahrwerk noch mehr Stabilität zu verleihen.

Das Rad ist, insbesondere beim Automobil, aus unserem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Auch als Blickfang besitzt es, z. B. in der Tuning-Szene, eine zentrale Bedeutung. So erkennt man auch das neue ToolCar von GARANT spätestens beim Blick auf seine Räder.

Zum GARANT GridLine ToolCar

GARANT GridLine ToolCar XL: bietet noch mehr Platz für Ihr Werkzeug

Design, das überzeugt!

Das GARANT ToolCar aus der GridLine-Serie ist auch bei Designern gern gesehen: 2018 hat der Werkstattwagen sowohl die Jury des international anerkannten iF Design Awards als auch das Gremium des red dot Awards überzeugt. Für das moderne aber robuste Design, gepaart mit hoher Funktionalität, wurde das GARANT ToolCar zusätzlich mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet.

Weitere Produkte von GARANT GridLine

GARANT GridLine Werkbänke

Egal ob modular, elektrisch höhenverstellbar oder elektrisch fahrbar, für Jeden gibt es das passende Modell.

GARANT GridLine Schränke

Eine neue Dimension der Betriebseinrichtung. Die GARANT GridLine Schränke.

Zubehör GARANT easyFix

Organisieren Sie mit den GARANT easyFix Haken, Haltern, Boards und Boxen Ihre Arbeitsplätze ordentlich und effizient.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb