• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB18V-28

Artikel-Nr.: Z071138 GSB18V28

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071138 GSB18V28
EAN / GTIN 3165140979467
Herstellernummer 0 601 9H4 008

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät in LBoxx
Ausführung: Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mit Motorbremse und mechanischer, mehrstufiger Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

    Hinweis: Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 ff und 073866 ff.
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht: 1,5 kg
    Herstellerbezeichnung: GSB 18V 28
    Höhe: 230 mm
    maximales Drehmoment hart: 63 N·m
    maximales Drehmoment weich: 28 N·m
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 38 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Beton: 13 mm
    Poids: 1,5 kg

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb