Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 2.45 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.635 mm, Gewinde Nenndurchmesser 5, Gewinde Nenndurchmesser 5, Gewindegrösse 5, Gewindegrösse 5, Gewinde pro Zoll (TPI) 40 Threads/″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 2.45 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Gesamtlänge (OAL) 58 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Gewindesteigung (TP) 0.635 mm
- Gewinde Nenndurchmesser 5
- Gewinde pro Zoll (TPI) 40 Threads/″
- Nutzlänge (LU) 7 mm