Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.65 mm, Gesamtlänge (OAL) 39 mm, Gewindesteigung (TP) 0.454 mm, Gewinde Nenndurchmesser 2, Gewinde Nenndurchmesser 2, Gewindegrösse 2, Gewindegrösse 2, Gewinde pro Zoll (TPI) 56 Threads/″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 1.65 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Gesamtlänge (OAL) 39 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Gewindesteigung (TP) 0.454 mm
- Gewinde Nenndurchmesser 2
- Gewinde pro Zoll (TPI) 56 Threads/″
- Nutzlänge (LU) 6.6 mm