• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

BT30 DC B12X 30 Werkzeugaufnahme BT MAS-403 mit Bohrfutter-Aufnahme DIN 238.

Artikel-Nr.: L24120 2799
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 2799
EAN / GTIN 7291075131383
Herstellernummer 4511413

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 8 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0300$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12
  • Kraglänge (LPR) 30 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb