• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

DIN2080 30 ER32X 55 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit DIN 2080 AD-Schaft

Artikel-Nr.: L24120 1615
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 1615
EAN / GTIN 7291075131871
Herstellernummer 4502001

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 55 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER32
  • Kraglänge (LPR) 55 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb