Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.378″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/4″
Merkmal:
- Arbor Style: A
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1.128″
- Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
- Nabendurchmesser (DHUB): 1.378″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 05T312T
- Gesamtlänge (OAL): 1-1/4″
- Einstellwinkel (KAPR): 30 Degrees