H400 ERD1.00-3-2.5W100-10 Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit einem Radius von 5 mm

Artikel-Nr.: L23980 2501
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2501
EAN / GTIN 7291075300321
Herstellernummer 3106161

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.53″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.295″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.85″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.53″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.53″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.295″
  • Funktionslänge (LF): 3.859″
  • Kopflänge (LH): 2-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen