• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

T290 ELN D.50-03-MMT08-05 Aufschraubfräser mit tangential montierten Wendeschneidplatten und MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23980 1828
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie SUMOMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1828
EAN / GTIN 7291075266979
Herstellernummer 3105178

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.45″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.197″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 0.94″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.45″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.197″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.394″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 0.63″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Gesamtlänge (OAL): 0.94″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen