• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

T890HT FLND1.5-04-.75-R13 90°-Planfräser für tangentiale T890 LN.T 1306…-Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1718
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie LOGIQ8TANG
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1718
EAN / GTIN 7291075384444
Herstellernummer 3332790

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.44″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.575″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.374″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.44″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.575″

Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen